京セラ
チップ DNMG-ZS
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40599282
DNMG150408ZS CA4505
4.76
0.8
¥12,300
¥
9,698
¥10,668
(税込)
6日以内出荷
40599291
DNMG150408ZS CA4515
4.76
0.8
¥12,300
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
06351746
DNMG150408ZS
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06351773
DNMG150412ZS CA4010
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474647
DNMG150404ZS CA5505
4.76
0.4
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474656
DNMG150408ZS
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10141083
DNMG150408ZS
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
10141092
DNMG150408ZS
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
10141381
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
10141397
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
10141406
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
10198684
DNMG150408ZS CA4115
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198693
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198702
DNMG150408ZS CA4120
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198711
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198727
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599501
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599517
DNMG150412ZS
4.76
1.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600366
DNMG150608ZS
6.35
0.8
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600375
DNMG150608ZS
6.35
0.8
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600576
DNMG150612ZS
6.35
1.2
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600585
DNMG150612ZS
6.35
1.2
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829835
DNMG150408ZS CA4010
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833098
DNMG150408ZS CA5505
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください