京セラ
チップ ZCMT
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05014335
ZCMT12T306 KW10
KW10
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10199865
ZCMT12T306
PR830
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014362
ZCMT12T306
-
¥
12,700
取扱い終了
06362596
ZCMT12T306 PR915
PR915
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014371
ZCMT12T306 PR930
PR930
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172075
ZCMT12T306
-
¥
11,500
取扱い終了
10172084
ZCMT12T306
-
¥
12,700
取扱い終了
10172093
ZCMT12T306
-
¥
11,500
取扱い終了
10199856
ZCMT12T306 PR1025
PR1025
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10199874
ZCMT12T306 PR905
PR905
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください