チップ ZCMT

チップ ZCMT - 京セラ
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05014143ZCMT080304 KW10KW10
9,800
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10200206ZCMT080304PR830
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014177ZCMT080304-
9,900
取扱い終了
05014186ZCMT080304PR930
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362571ZCMT080304 PR915PR915
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171953ZCMT080304-
9,000
取扱い終了
10171962ZCMT080304-
9,900
取扱い終了
10171971ZCMT080304-
9,000
取扱い終了
10200197ZCMT080304PR1025
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10200215ZCMT080304 PR905PR905
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10200206ZCMT08030439363353ZCMT080304 PR1230画像準備中チップ ZCMT京セラ1セット(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする