曜日別特売

オイレス ♯300 <肉厚品>

オイレス ♯300 <肉厚品> - オイレス工業

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

種別#300(肉厚品)内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0046365330S-35702007035
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046369630S-40752007540
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046372330S-45802008045
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046375730S-50902009050
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046377530S-5510020010055
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046380230S-6011020011060
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
0046383630S-6512025012065
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046386330S-7013025013070
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046391530S-8014025014080
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする