オイレス ♯300丸棒

オイレス ♯300丸棒 - オイレス工業オイレス ♯300丸棒 - オイレス工業オイレス ♯300丸棒 - オイレス工業
(2件のレビュー)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。

内容量1個
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
外径公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0046297130M-15151500~+1.00~+3.0
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
0046298730M-21212000~+1.00~+3.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0046299630M-23232000~+1.00~+3.0
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0046300530M-25252000~+1.00~+3.0
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046302330M-31312000~+1.00~+3.0
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046303230M-33332000~+1.00~+3.0
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
0046305730M-37372000~+1.00~+3.0
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046306630M-40402000~+1.00~+3.0
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046307530M-43432000~+1.00~+3.0
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046308430M-45452000~+1.00~+3.0
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046309330M-47472000~+1.00~+3.0
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046310230M-50502000~+1.00~+3.0
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
0046311130M-55552000~+1.00~+3.0
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046312730M-60602000~+1.00~+3.0
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046313630M-65652000~+1.00~+3.0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046314530M-70702000~+1.00~+3.0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7582707130M-80802500~+0.50~+1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582708730M-90902500~+0.50~+1.0
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582709630M-1001002500~+0.50~+1.0
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
0046301430M-27272000~+1.00~+3.0
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
0046304130M-35352000~+1.00~+3.0
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463127
2024-03-07
用途: 機械のメンテナンス時に使用
製造業

品物には、まったく問題がない
しかし、納期が少しかかるのがいたしかない

対象商品 : 00462971
2020-09-19
用途: モタ-軸受け修理
その他業種

モタ-修理に使用、交換用の新たな物が入手できない為、諦められていたお客様に軸受け部を作製し復活させて喜んで頂きました(真空ポンプを使い含侵もいたしました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする