曜日別特売

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37053773F-SL P2 M3×0.51本M3×0.55P9-3HSSコーティング
4,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547017F-SL-M10X1.251本M10×1.255.5P23-3HSSコーティング
7,550
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
28553904F-SL-P4-M14X21本M14×25.5P26-3HSSコーティング
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547026F-SL-M12X1.251本M12×1.255.5P26-3HSSコーティング
9,560
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28553920F-SL-P3-M14X1.51本M14×1.55.5P26-3HSSコーティング
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37053791F-SL P2 M4×0.71本M4×0.75P11-3HSSコーティング
4,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547035F-SL-M12X1.51本M12×1.55.5P26-3HSSコーティング
9,560
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28553929F-SL-P4-M16X21本M16×25.5P26-3HSSコーティング
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28553938F-SL-P4-M20X2.51本M20×2.55.5P33-4HSSコーティング
26,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37053816F-SL P2 M5×0.81本M5×0.85P13-3HSSコーティング
4,610
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28553947F-SL-P4-M20X1.51本M20×1.55.5P33-4HSSコーティング
26,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37053834F-SL P2 M6×11本M6×15P15-3HSSコーティング
4,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
37053852F-SL P3 M8×1.251本M8×1.255.5P19-3HSSコーティング
6,470
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
37053737F-SL P3 M10×1.51本M10×1.55.5P23-3HSSコーティング
7,550
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
37053755F-SL P4 M12×1.751本M12×1.755.5P26-3HSSコーティング
9,560
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
77641875F-SL P3 M14×1.51本---10.5---
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
77641884F-SL P4 M14×21本---10.5---
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
77641893F-SL P3 M16×1.51本M16×1.55.5P2612.53HSSコーティング
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
77641909F-SL P4 M16×21本M16×25.5P2612.53HSSコーティング
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
77641918F-SL P4 M18×1.51本M18×1.55.5P33-4HSSコーティング
20,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77641927F-SL P4 M18×2.51本M18×2.55.5P33-4HSSコーティング
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
02264255F-SL P2 M3 × 0.51本M3×0.55P9-3HSSコーティング
4,240
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
77641936F-SL P4 M20×1.51本M20×1.55.5P33-4HSSコーティング
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02264264F-SL P2 M4 × 0.71本M4×0.75P11-3HSSコーティング
4,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
77641945F-SL P4 M20×2.51本M20×2.55.5P33-4HSSコーティング
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
02264273F-SL P2 M5 × 0.81本M5×0.85P13-3HSSコーティング
4,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
77641954F-SL P4 M22×1.51本M22×1.55.5P33-4HSSコーティング
32,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02264282F-SL P2 M6 × 11本M6×15P15-3HSSコーティング
4,960
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
77641963F-SL P4 M22×2.51本M22×2.55.5P33-4HSSコーティング
32,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02264298F-SL P3 M10 × 1.251本M10×1.255.5P23-3HSSコーティング
7,550
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
77641979F-SL P4 M24×1.51本M24×1.55.5P39-4HSSコーティング
41,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02264307F-SL P3 M10 × 1.51本M10×1.55.5P23-3HSSコーティング
7,550
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
77641988F-SL P4 M24×31本M24×35.5P39-4HSSコーティング
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
02264316F-SL P3 M12 × 1.51本M12×1.55.5P26-3HSSコーティング
9,560
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
02264325F-SL P3 M8 × 1.251本M8×1.255.5P19-3HSSコーティング
6,470
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
02264334F-SL P4 M12 × 1.251本M12×1.255.5P26-3HSSコーティング
9,560
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
02264343F-SL P4 M12 × 1.751本M12×1.755.5P26-3HSSコーティング
9,560
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
04481425F-SL P2 M3×0.51個M3×0.55P943ハイス_HSSコーティング
3,530
取扱い終了
代替品有
04481434F-SL P2 M4×0.71個M4×0.75P1153ハイス_HSSコーティング
3,580
取扱い終了
代替品有
04481443F-SL P2 M5×0.81個M5×0.85P135.53ハイス_HSSコーティング
3,840
取扱い終了
代替品有
04481452F-SL P2 M6×11個M6×15P1563ハイス_HSSコーティング
4,130
取扱い終了
代替品有
18558758F-SL P3 M8×1.251本M8×1.255P196.23ハイス_HSSコーティング
5,390
取扱い終了
代替品有
18558767F-SL P3 M10×1.51本M10×1.55P2373ハイス_HSSコーティング
6,290
取扱い終了
代替品有
18558776F-SL P4 M12×1.751本M12×1.755P268.53ハイス_HSSコーティング
7,960
取扱い終了
代替品有
04481461F-SL M8 X1.25 P31個-5P-6.23高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
代引不可
04481267F-SL M10 X1.5 P31個-5P-73高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
代引不可
04481294F-SL M12 X1.75 P41個-5P-8.53高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04481425F-SL P2 M3×0.502264255F-SL P2 M3 × 0.5F-SL P2 M3×0.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264255高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
04481434F-SL P2 M4×0.702264264F-SL P2 M4 × 0.7F-SL P2 M4×0.7 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264264高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
04481443F-SL P2 M5×0.802264273F-SL P2 M5 × 0.8F-SL P2 M5×0.8 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264273高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
04481452F-SL P2 M6×102264282F-SL P2 M6 × 1F-SL P2 M6×1 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264282高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
18558758F-SL P3 M8×1.2502264325F-SL P3 M8 × 1.25F-SL P3 M8×1.25 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264325高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
18558767F-SL P3 M10×1.502264307F-SL P3 M10 × 1.5F-SL P3 M10×1.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264307高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
18558776F-SL P4 M12×1.7502264343F-SL P4 M12 × 1.75F-SL P4 M12×1.75 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264343高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする