三菱マテリアル
チップ SPGX
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
材質
HTi10
NX55
NX2525
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05340325
SPGX090304 HTi10
9.525
HTi10
9.525
0.4
¥15,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
06212053
SPGX090304 NX2525
9.525
NX2525
9.525
0.4
¥15,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
05340316
SPGX090308 HTi10
9.525
HTi10
9.525
0.8
¥15,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
05340291
SPGX120304 HTi10
12.7
HTi10
12.7
0.4
¥21,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
05340282
SPGX120308 HTi10
12.7
HTi10
12.7
0.8
¥21,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
06212062
SPGX090308
9.525
NX2525
9.525
0.8
¥11,900
取扱い終了
58671173
SPGX090308
9.525
NX55
9.525
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください