三菱マテリアル
チップ SPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
切刃長さ・材質・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
材質
NX55
注文コード
58671173
品番
SPGX090308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.525
材質
NX55
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025