曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06279481PCBNL2020K12125
12,400
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06279497PCBNL2525M12150
13,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする