三菱マテリアル
ホルダ
レバーロック式
ISO規格に準拠
豊富なバイト形状
軽~重切削まで対応
経済的なネガティブインサート
用途
外径加工
切込み角度(°)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279506
PCBNR2020K12
右
ひし形80°
75
0
20
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06279515
PCBNR2525M12
右
ひし形80°
75
0
25
¥
11,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください