三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284713
PDHNL2020K15
125
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06284722
PDHNL2525M15
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
06284731
PDHNL3225P15
170
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください