曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347246PDJNL2525M152525
13,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
06278562PDJNL3225P152532
13,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする