ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277844PRGCR2525M10円形917675-0257
13,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06277853PRGCR2525M12円形917675-0265
13,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
06277862PRGCR2525M16円形917675-0273
13,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06277871PRGCR3232P20円形917675-0281
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする