曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06279524PSBNL1212F09801212
11,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06279533PSBNL1616H091001616
11,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06279542PSBNL2020K121252020
12,400
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
06279567PSBNL2525M151502525
13,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
06279576PSBNL3232P191703232
16,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
06279551PSBNL2525M121502525
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする