三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
選択してください
12
16
20
25
32
内容量
1個
1本
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279585
PSBNR1212F09
1本
-
-
-
-
-
12
12
-
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06279594
PSBNR1616H09
1本
-
-
-
-
-
16
16
-
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06279603
PSBNR2020K12
1本
-
-
-
-
-
20
20
-
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06279612
PSBNR2525M12
1個
25
22
25
25
25
25
25
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06279621
PSBNR2525M15
1本
-
-
-
-
-
25
25
-
¥
13,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
06279637
PSBNR3232P19
1本
-
-
-
-
-
32
32
-
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください