三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06285176
PSKNL1616H09
100
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06285185
PSKNL2020K12
125
¥
12,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
06285194
PSKNL2525M12
150
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください