三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06285203
PSKNR1616H09
右
正方形90°
75
0
675-0541
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
06285212
PSKNR2020K12
右
正方形90°
75
0
675-0567
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06285221
PSKNR2525M12
右
正方形90°
75
0
675-0575
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください