曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347133PSSNR1616H091本正方形90°450100
11,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
05347124PSSNR2020K121本正方形90°450125
12,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
05347115PSSNR2525M121個正方形90°450150
13,900
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
05347106PSSNR3232P151本正方形90°450170
16,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05347097PSSNR3232P191本正方形90°450170
16,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする