三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278982
PSTNL1616H09
100
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
06278991
PSTNL2020K12
125
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
06279007
PSTNL2525M12
150
¥
13,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください