曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347081PTFNL1616H161616119-5387100
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
05347072PTFNL2020K162020119-5425125
12,400
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
05347063PTFNL2525M162525119-5468150
13,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
05347054PTFNL2525M222525119-5506150
13,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする