三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05347045
PTFNR1616H16
16
16
119-5379
100
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05347036
PTFNR2020K16
20
20
119-5417
125
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05347027
PTFNR2525M16
25
25
119-5450
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05347011
PTFNR2525M22
25
25
119-5492
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください