三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06268674
PTGNL1010E11
1本
左
正三角形60°
91
0
675-0915
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
05347002
PTGNL1212F11
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5565
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
05346993
PTGNL1616H16
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5603
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
05346984
PTGNL2020K16
1個
左
正三角形60°
91
0
119-5646
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05346975
PTGNL2525M16
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5689
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
05346966
PTGNL2525M22
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5727
¥
13,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
05346957
PTGNL3225P22
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5743
¥
13,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
05346941
PTGNL3232P27
1本
左
正三角形60°
91
0
119-5255
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください