三菱マテリアル
ホルダ
(2件のレビュー)
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06268683
PTGNR1010E11
右
正三角形60°
91
0
70
¥
11,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
05346932
PTGNR1212F11
右
正三角形60°
91
0
80
¥
11,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
05346905
PTGNR2525M16
右
正三角形60°
91
0
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05346896
PTGNR2525M22
右
正三角形60°
91
0
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05346887
PTGNR3225P22
右
正三角形60°
91
0
170
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
05346871
PTGNR3232P27
右
正三角形60°
91
0
170
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください