三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284774
PVPNL2020K16
左
ひし形35°
0
125
20
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06284783
PVPNL2525M16
左
ひし形35°
0
150
25
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください