三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
ひし形35°
勝手
なし
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278675
PVVNN2020K16
125
¥
16,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
06278684
PVVNN2525M16
150
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください