三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278212
PWLNL1616H06
左
六角形80°
95
0
100
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06278221
PWLNL2020K06
左
六角形80°
95
0
125
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06278237
PWLNL2525M06
左
六角形80°
95
0
150
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください