三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
六角形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278246
PWLNR1616H06
16
16
¥
11,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
06278255
PWLNR2020K06
20
20
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
06278264
PWLNR2525M06
25
25
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください