ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L3(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
標準ノーズRe(mm)
全長L1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345977S10HSCLCR0613107916101000.4100ひし形80°95
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06276986S10HSDQCL07-----10100--ひし形55°45
18,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06276995S10HSDQCR07-----10100--ひし形55°45
18,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06277004S10HSDUCL07-----10100--ひし形55°93
18,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05345961S10HSDUCR07-----10100--ひし形55°93
18,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
06277013S10HSTFCL11-----10100--正三角形60°91
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06277022S10HSTFCR11-----10100--正三角形60°91
18,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06276977S10HSCLCL06-----10100--ひし形80°95
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする