曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工全長(mm)125シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)125内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277031S12KSCLCL06ひし形80°957
19,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05345925S12KSCLCR06ひし形80°957
19,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06277047S12KSDQCL07ひし形55°457
19,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
06277056S12KSDQCR07ひし形55°457
19,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06277065S12KSDUCL07ひし形55°937
19,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05345916S12KSDUCR07ひし形55°937
19,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
06277074S12KSTFCL11正三角形60°917
19,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする