曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工全長(mm)150シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277083S16MSCLCL09ひし形80°957
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277092S16MSCZCL06ひし形80°937
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06277101S16MSCZCR06ひし形80°937
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06277117S16MSDQCL07ひし形55°457
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277126S16MSDQCR07ひし形55°457
21,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06277135S16MSDUCL07ひし形55°937
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05345855S16MSDUCR07ひし形55°937
21,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277144S16MSSKCL09正方形90°757
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277153S16MSSKCR09正方形90°757
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277162S16MSTFCL11正三角形60°917
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277171S16MSTFCR11正三角形60°917
21,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277187S16MSVQCL11ひし形35°457
21,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
05345846S16MSVQCR11ひし形35°457
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする