三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277196
S16RSTFEL16
左
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
06277205
S16RSTFER16
右
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください