曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
全16種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最小加工径D(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L3(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
標準ノーズRe(mm)
全長L1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277214S20QSCLCL091本-----20180--ひし形80°95
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05345803S20QSCLCR091本-----20180--ひし形80°95
23,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277223S20QSCZCL091本-----20180--ひし形80°93
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277232S20QSCZCR091本-----20180--ひし形80°93
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277241S20QSDQCL111本-----20180--ひし形55°45
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277257S20QSDQCR111本-----20180--ひし形55°45
23,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277266S20QSDUCL111本-----20180--ひし形55°93
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05345794S20QSDUCR111本-----20180--ひし形55°93
23,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277275S20QSSKCL091本-----20180--正方形90°75
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277284S20QSSKCR091本-----20180--正方形90°75
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277293S20QSTFCL161本-----20180--正三角形60°91
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277302S20QSTFCR161個2520131832201800.8180正三角形60°91
23,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06277311S20QSVQCL111本-----20180--ひし形35°45
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05345785S20QSVQCR111本-----20180--ひし形35°45
23,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06277327S20QSVUCL111本-----20180--ひし形35°93
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06277336S20QSVUCR111本-----20180--ひし形35°93
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする