ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277372S25RSCLCL1225200ひし形80°95
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277381S25RSCLCR1225200ひし形80°95
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277397S25RSDQCL1525200ひし形55°45
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277406S25RSDQCR1525200ひし形55°45
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277415S25RSDUCL1525200ひし形55°93
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277424S25RSDUCR1525200ひし形55°93
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277433S25RSSKCL1225200正方形90°75
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277442S25RSSKCR1225200正方形90°75
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277451S25RSTFCL1625200正三角形60°91
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277467S25RSTFCR1625200正三角形60°91
26,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06277476S25RSVQCL1625200ひし形35°45
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277485S25RSVQCR1625200ひし形35°45
26,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
06277494S25RSVUCL1625200ひし形35°93
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06277503S25RSVUCR1625200ひし形35°93
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする