三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
200
切刃長さ(mm)
16.5
適合チップ
正三角形60°
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277521
S25SSTFEL16
676-0031
左
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06277537
S25SSTFER16
676-0040
右
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください