曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277555S32SSCLCL1232250ひし形80°95
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277564S32SSCLCR1232250ひし形80°95
35,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
06277573S32SSDQCR1532250ひし形55°45
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277582S32SSDUCL1532250ひし形55°93
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277591S32SSDUCR1532250ひし形55°93
35,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
06277607S32SSTFCL1632250正三角形60°91
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277616S32SSTFCR1632250正三角形60°91
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277625S32SSVQCL1632250ひし形35°45
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277634S32SSVQCR1632250ひし形35°45
35,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
06277643S32SSVUCL1632250ひし形35°93
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06277652S32SSVUCR1632250ひし形35°93
35,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする