ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)300シャンク鋼シャンク内容量1本
全8種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277661S40TSCLCL1240300ひし形80°95
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277677S40TSCLCR1240300ひし形80°95
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277686S40TSDQCR1540300ひし形55°45
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277695S40TSDUCL1540300ひし形55°93
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277704S40TSDUCR1540300ひし形55°93
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277713S40TSVQCR1640300ひし形35°45
44,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
06277722S40TSVUCL1640300ひし形35°93
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
06277731S40TSVUCR1640300ひし形35°93
44,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする