ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径前挽き内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06281877SCACL1010K06-SMひし形80°907125
9,980
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06281886SCACL1010K09-SMひし形80°907125
9,980
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06281895SCACL1212M09-SMひし形80°907150
10,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
06281904SCACL1616M09-SMひし形80°907150
10,600
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする