三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径前挽き
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06281913
SCACR0808K06-SM
右
ひし形80°
90
7
125
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06281922
SCACR1010K06-SM
右
ひし形80°
90
7
125
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06281931
SCACR1010K09-SM
右
ひし形80°
90
7
125
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06281947
SCACR1212M09-SM
右
ひし形80°
90
7
150
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06281956
SCACR1616M09-SM
右
ひし形80°
90
7
150
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった