三菱マテリアル
ホルダ
(2件のレビュー)
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278273
SCLCL0808D06
60
8
8
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
06281965
SCLCL0808K06-SM
125
8
8
¥
9,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
05345724
SCLCL1010E06
70
10
10
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
06281974
SCLCL1010K06-SM
125
10
10
¥
9,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
06281983
SCLCL1010K09-SM
125
10
10
¥
9,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
05345715
SCLCL1212F09
80
12
12
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
06281992
SCLCL1212M09-SM
150
12
12
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
05345706
SCLCL1616H12
100
16
16
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
06282001
SCLCL1616M09-SM
150
16
16
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください