曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
(7件のレビュー)
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06278282SCLCR0808D066088
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06282017SCLCR0808K06-SM12588
9,980
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06282026SCLCR1010K06-SM1251010
9,980
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06282035SCLCR1010K09-SM1251010
9,980
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06282044SCLCR1212M09-SM1501212
10,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05345672SCLCR1616H121001616
13,600
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
06282053SCLCR1616M09-SM1501616
10,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06278282
2020-12-14
用途: 卓上旋盤切削加工
愛川電機製造業

卓上旋盤で使えるスロアウェイチップホルダーを探していました。
長すぎず丁度好いサイズです。
締め付け工具も付属していたので安心して使えそうです。
商品説明にCCMT060204などのように使えるチップサイズの表記がなかったので誤って80度ひし形の大きなサイズのチップを買ってしまいました。
適合チップを表記していただくよう要望します。(例:CC__0602__)

18が参考にしています
対象商品 : 06282053
2022-03-18
用途: 旋盤加工
チーム タックル

「よく一緒に買われている商品」に出ていたチップを一緒に購入しましたが、サイズが合いませんでした。
もっと分かり易く紹介してあればありがたいです。

15が参考にしています
対象商品 : 06282044
2019-03-04
用途: 旋盤切削作業

十分使用に耐え、切削面もきれいに仕上がるので、申し分ない。

1が参考にしています
対象商品 : 06278282
2015-02-10
用途: 卓上旋盤での外形切削
荒井製作所

他の切削工具のホルダーでもそうだが適合するチップの一覧も表示してもらえるといっしょに購入しやすくて
便利だと思います。(メーカーのカタログを調べる手間が必要)

18が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 06282026
2017-08-14
用途: 旋盤で使用

開封済み商品が届き、ホルダーに指紋が付いていたので最低評価とさせて頂きます。
使用するに当たって、必ず開封する物ではありますが、元々開封されていて指紋が付いている商品は、中古品とかわけ有り開封済み商品として、値引きした状態で販売して欲しいです。
個人的な推測ですが、一回誰かに販売されて、返品受けた商品がこちらに送られて来たのではないでしょうか??
返品商品は必ずメーカーに異常が無いか点検(検査)して貰ってから、再販して欲しいです。
後、三菱マテリアル純正チップは、翌日出荷となっていましたが、なぜかお盆休み後の出荷に勝手に変えられています。
メーカー直送とは書いてないのに、1週間以上待たされるのは非常に侵害です。
しっかり在庫管理をして、Web情報を常に正確な情報にして下さい。
ホルダが届いてもチップが届かなければ、馬鹿高いただの四角い棒です。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品 : 06282017
2014-12-18
用途: 旋盤用品

普通一般的に 使用可能です 今のところ違和感無

対象商品 : 06282035
2014-07-02
用途: 中グリ色々

卓上旋盤で、バイトには剛性が欲しかったので選びました。
色々な材質でもゴリゴリと削ってくれるので作業がはかどります。
個人作成のバイトを購入するよりも安心確実を求める方には良いかも。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする