三菱マテリアル
ホルダ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282062
SDJCL0808K07-SM
左
ひし形55°
93
7
125
¥
9,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06282071
SDJCL1010K07-SM
左
ひし形55°
93
7
125
¥
9,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06282087
SDJCL1010K11-SM
左
ひし形55°
93
7
125
¥
9,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
05345401
SDJCL1212F11
左
ひし形55°
93
7
80
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06282096
SDJCL1212M11-SM
左
ひし形55°
93
7
150
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
05345392
SDJCL1616H11
左
ひし形55°
93
7
100
¥
13,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06282105
SDJCL1616M11-SM
左
ひし形55°
93
7
150
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください