三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278325
SDJER1616H15
100
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06278334
SDJER2020K15
125
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06278343
SDJER2525M15
150
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください