ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途前挽き[外径用]内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06282166SDNCL0808K07-SMひし形55°637125
9,980
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06282175SDNCL1010K07-SMひし形55°637125
9,980
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06282184SDNCL1010K11-SMひし形55°637125
9,980
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06282193SDNCL1212M11-SMひし形55°637150
10,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06282202SDNCL1616M11-SMひし形55°637150
10,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする