三菱マテリアル
ホルダ
(1件のレビュー)
用途
外径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
なし
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278693
SDNCN0808D07
60
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
06278702
SDNCN1010E07
70
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06278711
SDNCN1212F11
80
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
06278727
SDNCN1616H11
100
¥
13,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください