三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278736
SRDCN1616H06
なし
円形
45
7
678-3376
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06278745
SRDCN1616H08
なし
円形
45
7
678-3384
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください