三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277887
SRGCL1616H06
左
円形
91
7
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
06277896
SRGCL1616H08
左
円形
91
7
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください