三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279043
SSSCL1212F09
80
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06279052
SSSCL1616H09
100
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください