三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06285291
STFEL1616H16
100
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06285307
STFEL2020K16
125
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
06285316
STFEL2525M16
150
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください