三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06285334
STFER2020K16
右
正三角形60°
91
20
678-4089
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06285343
STFER2525M16
右
正三角形60°
91
20
678-4097
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください