三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05338733
STGCL1010E11
70
¥
13,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05338724
STGCL1212F13
80
¥
14,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
05338715
STGCL1616H16
100
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください